Streha za omaro I SPACIAL 51mm 300mm 200mm Inox AISI 304 [NSYTX3020]
- Linija izdelkov: SPACIAL
- Višina (mm): 51
- Širina (mm): 300
- Globina (mm): 200
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.