SCHNEIDER 70mm 1000mm 300mm Inox [NSYTX10030 - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 70
- Širina (mm): 1000
- Globina (mm): 300
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.