SCHNEIDER 51mm 250mm 150mm Inox [NSYTX2515 - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 51
- Širina (mm): 250
- Globina (mm): 150
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.