SCHNEIDER s filtrom 983m3/h 336mm 316mm 115V AC [NSYCVF850M115PF - Universal enclosures]

ŠIFRA 2642015 EAN 3606480151354 SCHNEIDER ELECTRIC NSYCVF850M115PF - Universal enclosures
Umetno prezrač. Climasys IP54, 850 m3/h, 115 V, z izhodno rešetko in filtrom G2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • S filtrom: s filtrom
  • Tok, prosti pretok (m3/h): 983
  • Višina (mm): 336
  • Širina (mm): 316
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 115
  • Vrsta napetosti: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.