SCHNEIDER s filtrom 44m3/h 137mm 117mm 48V DC [NSYCVF38M48DPF - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- S filtrom: s filtrom
- Tok, prosti pretok (m3/h): 44
- Višina (mm): 137
- Širina (mm): 117
- Delovna napetost pri DC (V): 48
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.