SCHNEIDER s filtrom 262m3/h 268mm 248mm 24V DC [NSYCVF300M24DPF - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- S filtrom: s filtrom
- Tok, prosti pretok (m3/h): 262
- Višina (mm): 268
- Širina (mm): 248
- Delovna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.