SCHNEIDER s filtrom 164m3/h 268mm 248mm 115V AC [NSYCVF165M115PF - Universal enclosures]

ŠIFRA 2642007 EAN 3606480151255 SCHNEIDER ELECTRIC NSYCVF165M115PF - Universal enclosures
Umetno prezrač. Climasys IP54, 165 m3/h, 115 V, z izhodno rešetko in filtrom G2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • S filtrom: s filtrom
  • Tok, prosti pretok (m3/h): 164
  • Višina (mm): 268
  • Širina (mm): 248
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 115
  • Vrsta napetosti: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.