SCHNEIDER 85mm 1600mm 500mm jeklo [NSYSC1650 - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 85
- Širina (mm): 1600
- Globina (mm): 500
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.