Nosilec za dokumente v omari SPACIAL PVC samolep.pritrditev transparentno 278mm A4, globine 40mm [NSYDPA44]
- Linija izdelkov: SPACIAL
- Material: Umetna masa
- Samolepilna pritrditev: samolep.pritrditev
- Transparentno: transparentno
- Širina omare za namestitev (mm): 278
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.