Nosilec za dokumente v omari SPACIAL PVC samolepilni transparentno 220mm A4, globine 23mm [NSYDPA4]
- Linija izdelkov: SPACIAL
- Material: Umetna masa
- Samolepilna pritrditev: samolepilni
- Transparentno: transparentno
- Širina omare za namestitev (mm): 220
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.