Montažna letev DIN I WAGO 35mm 7,5mm 1000mm Perforirana [790-145]

ŠIFRA 2755507 EAN 4045454701109 WAGO 790-145
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WAGO
  • Širina (mm): 35
  • Višina podlage (mm): 7,5
  • Dolžina (mm): 1000
  • Luknjanje: Perforirana
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.