Montažna letev DIN I RITTAL 35mm 7,5mm 300mm perforirana [2316000 - SZ 2316.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Širina (mm): 35
- Višina podlage (mm): 7,5
- Dolžina (mm): 300
- Luknjanje: perforirana
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.