Montažna letev DIN I RITTAL 35mm 15mm 1200mm neluknjanje jeklo [4937000 - PS 4937.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Širina (mm): 35
- Višina podlage (mm): 15
- Dolžina (mm): 1200
- Luknjanje: neluknjanje
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.