Montažna letev DIN I Obo Bettermann 2069 2M GTPL 35mm 2000mm luknjanje jeklo [1115669 - 2069 2M GTPL]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 35
- Dolžina (mm): 2000
- Luknjanje: luknjanje
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.