Montažna letev DIN I Obo Bettermann 2069 2M FS 35mm 7,5mm 2000mm polna kovina [1115626 - 2069 2M FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 35
- Višina podlage (mm): 7,5
- Dolžina (mm): 2000
- Luknjanje: polna
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.