Luč za v omaro SCHNEIDER LED 5W 230V magn. stikalo [NSYLAMT5LD1]

ŠIFRA 2747403 EAN 3606481190369 SCHNEIDER ELECTRIC NSYLAMT5LD1
Stroškovno učinkovite LED luči - 120/230 V AC - 5W
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Moč sijalke (W): 5
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Magnetna montaža: magn.
  • S stikalom za vklop/izklop: stikalo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.