Luč za v omaro RITTAL 7W 230V brez vtičnice z vklop/izklop LED 4000k [2500110 - SZ 2500.110]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Moč sijalke (W): 7
- Nazivna napetost (V): 230
- S vtičnico: NE
- S stikalom za vklop/izklop: DA
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.