Luč za v omaro RITTAL 13W 100-240V z vtičnico in senzorjem gibanja LED [2500310 - SZ 2500.310]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Moč sijalke (W): 0, 13
- Nazivna napetost (V): 100-240
- S vtičnico: DA
- S stikalom za vklop/izklop: 0
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.