Luč za v omaro RITTAL 11W 24V z vtičnico s stikalom LED [2500220 - SZ 2500.220]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Moč sijalke (W): 11
- Nazivna napetost (V): 24
- S vtičnico: z vtičnico
- S stikalom za vklop/izklop: s stikalom
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.