Grelec za v omaro RITTAL 130-150W 110-240V AC 90mm 180mm 75mm brez ventil. [3105370 - SK 3105.370]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Nazivna moč (W): 130-150
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 110-240
- Vrsta napetosti: AC
- Širina (mm): 90
- Višina (mm): 180
- Globina (mm): 75
- Z ventilatorjem: brez ventil.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.