Grelec za v omaro FINDER Safetouch 100W 230V AC 70mm 138mm 63mm [7H.51.0.230.0100 - 7H5102300100]

ŠIFRA 2795550 EAN 8012823401492 FINDER 7H.51.0.230.0100 - 7H5102300100
Grelec za v omaro Finder, napetost 110-230V AC/DC za montažo na DIN letev, vijačni kontakti, Safetouch zaščita pred dotikom, PTC, grelna moč 100W
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Nazivna moč (W): 100
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Širina (mm): 70
  • Višina (mm): 138
  • Globina (mm): 63
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.