Grelec za v omaro SCHNEIDER 50W 12V DC 98mm 38mm 75mm brez ventil. [NSYCR50WU1C]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Nazivna moč (W): 50
- Delovna napetost pri DC (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
- Širina (mm): 98
- Višina (mm): 38
- Globina (mm): 75
- Z ventilatorjem: brez ventil.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.