Grelec za v omaro SCHNEIDER 10W 110-250V AC 38mm 98mm 75mm brez ventil. [NSYCR10WU2C]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Nazivna moč (W): 10
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 110-250
- Vrsta napetosti: AC
- Širina (mm): 38
- Višina (mm): 98
- Globina (mm): 75
- Z ventilatorjem: brez ventil.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.