Grelec za v omaro RITTAL 49-50W 240V AC 64mm 155mm 56mm brez ventil. [3105340 - SK 3105.340]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Nazivna moč (W): 49-50
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 240
- Vrsta napetosti: AC
- Širina (mm): 64
- Višina (mm): 155
- Globina (mm): 56
- Z ventilatorjem: brez ventil.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.