Grelec za v omaro FINDER Safetouch 400W 230V AC 67mm 86mm 98mm Z ventilatorjem [7H.51.8.230.0400 - 7H5182300400]

ŠIFRA 2795555 EAN 8012823421940 FINDER 7H.51.8.230.0400 - 7H5182300400
Grelec za v omaro Finder, napetost 110-230V AC/DC za montažo na DIN letev, brezvijačni kontakti, Safetouch zaščita pred dotikom, PTC, grelna moč 400W, z ventilatorjem
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Nazivna moč (W): 400
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Širina (mm): 67
  • Višina (mm): 86
  • Globina (mm): 98
  • Z ventilatorjem: Z ventilatorjem
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.