Grelec za v omaro CLIMASYS 177W 230V AC 75mm 65mm 90mm z ventilatorjem [NSYCR170W230VVC]
- Linija izdelkov: CLIMASYS
- Nazivna moč (W): 177
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
- Širina (mm): 75
- Višina (mm): 65
- Globina (mm): 90
- Z ventilatorjem: z ventilatorjem
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.