Montažna letev DIN I SCHNEIDER 35mm 7,5mm 97mm neluknjanje jeklo [NSYAMRD11357TB]

ŠIFRA 2626445 EAN 3606480166228 SCHNEIDER ELECTRIC NSYAMRD11357TB
Simetrična letev DIN, V 35 x G 7,5 mm, dolžina: 97 mm, za 105 mm omare (notr.)
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Širina (mm): 35
  • Višina podlage (mm): 7,5
  • Dolžina (mm): 97
  • Luknjanje: neluknjanje
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.