Montažna letev DIN I SCHNEIDER 35mm 7,5mm 264mm neluknjanje jeklo [NSYAMRD29357TB]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Širina (mm): 35
- Višina podlage (mm): 7,5
- Dolžina (mm): 264
- Luknjanje: neluknjanje
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.