Montažna letev DIN I SCHNEIDER 35mm 580mm neluknjanje jeklo [NSYCS600PLM - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Širina (mm): 35
- Dolžina (mm): 580
- Luknjanje: neluknjanje
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.