Montažna letev DIN I SCHNEIDER 35mm 480mm neluknjanje jeklo [NSYCS500PLM - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Širina (mm): 35
- Dolžina (mm): 480
- Luknjanje: neluknjanje
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.