Montažna letev DIN I SCHNEIDER 35mm 380mm neluknjanje jeklo [NSYCS400PLM - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Širina (mm): 35
- Dolžina (mm): 380
- Luknjanje: neluknjanje
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.