Montažna letev DIN I SCHNEIDER 35mm 2000mm luknjanje jeklo [NSYSDR200B - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Širina (mm): 35
- Dolžina (mm): 2000
- Luknjanje: luknjanje
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.