Podstavek za omaro I THALASSA PLA KOMPLET 200mm 750mm za 420mm Poliester [NSYZA274G]
- Linija izdelkov: THALASSA PLA
- Izvedba: Komplet podstavkov
- Višina (mm): 200
- Širina (mm): 750
- Globina (mm): za 420
- Material: Poliester
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.