Podstavek za omaro I THALASSA PLA KOMPLET 200mm 750mm 250mm kovina [NSYZA273G]
- Linija izdelkov: THALASSA PLA
- Izvedba: Komplet podstavkov
- Višina (mm): 200
- Širina (mm): 750
- Globina (mm): 250
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.