Podstavek za omaro I SPACIAL STRANSKI 200mm 1200mm jeklo [NSYSPS12200]

ŠIFRA 2641851 EAN 3606480067914 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSPS12200
Stransko podnožje Spacial SF - 200 x 600 x 1200 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SPACIAL
  • Izvedba: Set podstavkov
  • Višina (mm): 200
  • Globina (mm): 1200
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.