Podstavek za omaro I RITTAL Širinski 100mm 600mm kovina (pak=2kos) [8660002 - VX 8660.002]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: Širinski
- Višina (mm): 100
- Širina (mm): 600
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.