Podstavek za omaro I RITTAL Globinski 200mm 400mm kovina (pak=2kos) [8660041 - VX 8660.041]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: Globinski
- Višina (mm): 200
- Globina (mm): 400
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.