Omara za krmilne aplikacije I RITTAL Ravna profilna cev 85mm 59mm 500mm Al [6206050 - CP 6206.050]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 85
- Širina (mm): 59
- Globina (mm): 500
- Material: Aluminij
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.