Omara za krmilne aplikacije I RITTAL 300mm 300mm 150mm Inox [6535010 - CP 6535.010]

ŠIFRA 2792095 EAN 4028177220362 RITTAL 6535010 - CP 6535.010
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Višina (mm): 300
  • Širina (mm): 300
  • Globina (mm): 150
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.