Omara za krmilne aplikacije I RITTAL Optipanel 400mm 520mm 100mm jeklo [6380400 - CP 6380.400]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 400
- Širina (mm): 520
- Globina (mm): 100
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.