Omara za krmilne aplikacije I RITTAL 380mm 380mm 210mm jeklo Z ročaji [6315350 - AX 6315.350]

ŠIFRA 2800199 EAN 4028177923157 RITTAL 6315350 - AX 6315.350
AX KOMANDNI PANEL Z ROČAJI Z VRATI SPREDAJ 380X380X210 MM, Jeklena pločevina, aluminij, RAL 7035, IP55
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Višina (mm): 380
  • Širina (mm): 380
  • Globina (mm): 210
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.