Merilna omarica Obo Bettermann 5800 VA N/O 180mm 230mm 13,5mm [5106141 - 5800 VA]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Način montaže: Nadgradna montaža
- Višina (mm): 180
- Širina (mm): 230
- Globina (mm): 13,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.