Merilna omarica Hermi ZON 05 RF inox 200mm 150mm 100mm [20522]
ŠIFRA 1116361
EAN 3830041361085
HERMI
20522
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Hermi
- Višina (mm): 200
- Širina (mm): 150
- Globina (mm): 100
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.