Krmilni pult I RITTAL Srednji del 235mm 600mm 700mm jeklo [6710500 - TP 6710.500]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 235
- Širina (mm): 600
- Globina (mm): 700
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.