Krmilni pult I RITTAL spodnji del 675mm 1200mm 500mm jeklo [6706600 - TP 6706.600]

ŠIFRA 2795492 EAN 4028177959903 RITTAL 6706600 - TP 6706.600
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Višina (mm): 675
  • Širina (mm): 1200
  • Globina (mm): 500
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.