Krmilni pult I RITTAL Enodelni IP66 430-549mm 810mm 210mm Inox [1314600 - HD 1314.600]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 430-549
- Širina (mm): 810
- Globina (mm): 210
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.