Krmilni pult I RITTAL 975mm 800mm 520mm kovina IP55 RAL7035 [6748600 - TP 6748.600]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 975
- Širina (mm): 800
- Globina (mm): 520
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.