Krmilni pult I RITTAL 975mm 1000mm 500mm kovina 1-delni IP55 RAL7035 [6740600 - TP 6740.600]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 975
- Širina (mm): 1000
- Globina (mm): 500
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.