Omara za krmilne aplikacije I EFEN 1350mm 360mm 360mm Poliester PS Razdelilni steber IP44 RAL7035, z MP 550x290x6 [93251-0211 - VS 135 ST MP]
- Linija izdelkov: EFEN
- Višina (mm): 1350
- Širina (mm): 360
- Globina (mm): 360
- Material: Poliester
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.