Omara za krmilne aplikacije I EFEN 1350mm 360mm 360mm Poliester PS Razdelilni steber IP44 RAL7035 [93251-0033]
- Linija izdelkov: EFEN
- Višina (mm): 1350
- Širina (mm): 360
- Globina (mm): 360
- Material: Poliester
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.